イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の 保存容器・調味料入れ
イノマタ化学の シール容器・フードコンテナ
ナチュラルパック ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73368925
品番
1859
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
毎日使うものだからシンプルで使いやすいものがいい。
冷蔵庫の保存収納や乾物などの食品保存、お出かけの際のランチボックスなど食材や用途に合わせて使い分け出来ます。
材質
本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン
容量(mL)
1600
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.8×22.7×6
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※電子レンジをご使用の際は、蓋を外してお使い下さい。