イノマタ化学
イノマタ化学の コンテナー
イノマタ化学の カゴ
ウィンディー515 ワイド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73369205
品番
4515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。
棚に何があるのか一目瞭然。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
281×170×120
色
クリア
材質
ポリプロピレン
形状
角型
外寸法(mm)
281×170×120
取手
なし