BN-VT150N【ワケあり】 ジェットクーラ 日本精器 73372577

BN-VT150N【ワケあり】 ジェットクーラ 日本精器 73372577
BN-VT150N【ワケあり】 ジェットクーラ 日本精器 73372577

ジェットクーラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個空気消費量(L/min)170注文コード73372577品番BN-VT150N【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,220

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。

用途
ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)空気消費量(L/min)170給水口(圧縮空気)Rc1/8使用圧力(MPa)0.2~0.7全長(mm)228吐出口Rc1/8質量(g)250特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番138-4759適合流体圧縮空気(エア)
注意
※空気消費量は使用圧が0.4MPa時の値です。
※最大温度降下は、供給空気温度と冷風空気温度の差です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする