メルタースティック(805用)

(10件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード73372595 品番A1306【ワケあり】
在庫数量:残り18点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥3,8983,198
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 TGK品番948-58-15-03 トラスコ品番367-8601 材質EVA系 寸法(Φmm×Lmm)11.5×150 収納本数(本)約60 主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s)5800(5800cps) 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約40 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35142536
2022-05-19
用途:
接着や隙間を埋める。

段ボール箱の合わせ面を接着して強化したり、剥がれかけたサンダルの底の補修、穴埋めなど、幅広く使っています。くっつき力がよいと思います。

対象商品:
35142536
2022-05-18
用途:
様々な物を接着
建設業・工事業

量が多くて使いきれないかもしれませんが、これだけあれば躊躇せず様々な所に使う事が出来ます。ただ高温になると接着が剥がれてしまうので、そこだけ使う所を注意です。

対象商品:
35142536
2019-11-20
用途:
段ボール糊付け
卸売・小売業

量もちょうどよく、使いやすいです。段ボールの糊付けに使用しています。

対象商品:
35142527
2018-12-07
用途:
段ボール封に使用
神明精米 様 (製造業)

使用には問題ありませんが、出来ればもう少し長い物が欲しいです。
(長さ250mm位)

1人が参考にしています
対象商品:
35142536
2019-02-22
用途:
手作工作
建設業・工事業

白光メルターの専用スティックなのでとても使いやすいです。

対象商品:
35142536
2017-10-05
用途:
あんこ用
株式会社 試作工房 電 様

通常だと10本入りしかないのですがまとめて買えるので非常に助かりました。

対象商品:
35142527
2017-04-18
用途:
段ボールなどの接着
有限会社トリム企画室 様

大胆にじゅるじゅる出すと、この長さではすぐになくなります。
いっそカタツムリのようなぐるぐる巻き形状なんてのはできないものでしょうか?

対象商品:
35142536
2016-11-02
用途:
むいぐるみづくり
その他業種

問題なく良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする