ワンタッチマグカップ スタイラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73372793 品番 F-2653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワンタッチ開閉!すばやく飲める直飲み水筒ステンレス真空断熱構造で、中ビンにメッキが施されており、保温・保冷力に優れたマグボトル直飲みタイプですばやく水分補給。
スポーツやアウトドア、オフィスに様々なシーンで。

材質ステンレス、PP、シリコン 容量(mL)720 ブラック 質量(g)405 寸法(縦×横×高さ)(mm)80×85×255 保温効力(℃)89以上(約1時間)、72以上(約6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする