曜日別特売
57013【ワケあり】 Cスタイルカッター C10 RIDGID(日本エマソン) 73372961

57013【ワケあり】 Cスタイルカッター C10 RIDGID(日本エマソン) 73372961
57013【ワケあり】 Cスタイルカッター C10 RIDGID(日本エマソン) 73372961
57013【ワケあり】 Cスタイルカッター C10 RIDGID(日本エマソン) 73372961
57013【ワケあり】 Cスタイルカッター C10 RIDGID(日本エマソン) 73372961
57013【ワケあり】 Cスタイルカッター C10 RIDGID(日本エマソン) 73372961

Cスタイルカッター C10

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード73372961品番57013【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)アウトレット
¥9,7987,098

内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)適合管径(Φmm)(外径)28.58特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)210呼び径1”直径×幅W(mm)68×28適合替刃標準:57028(E-3410)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 給湯・給水管の切断
建設業・工事業

「適合管径(Φmm)(外径)28.58」とあります通り、こちらは給湯・給水管規格の銅管に対応するカッターです。
冷媒用銅管は呼び径が同じでも外径が異なるため、使用できません。

1が参考にしています
対象商品 : 28548933
2021-11-19
用途: 1B 25.4ミリの銅管をカットしたい。
製造業

パイプがユルユルで全く歯が食い込みません。使用方法が間違っているのでしょうか。

37が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2が参考にしています
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする