被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)4.0 電流範囲(A)下向・水平・すみ肉/140〜190 注文コード73373085 品番NRS-50 4.0Φ×550mm【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) アウトレット
¥4,4983,698
この商品は棒径・電流範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。
特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)550 電流範囲(A)下向・水平・すみ肉/140〜190 用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 棒端/青 JIS規格Z3211 E4940-G AWS規格A5.1 E7024 該当 被覆特殊系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする