トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
ハニー&フラワーピック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(8本)
注文コード
73373152
品番
P-2973
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
お花畑のような お弁当グッズ。
お花畑のような楽しいお弁当にできる飾り串。
ミートボールなどおかずに刺せば、楽しいお弁当のできあがり!
お箸が苦手なお子様もサッと食べられる。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
【てんとう虫】39×17×4.5、【みつばち】39×15×4、【クローバー】42×15×3.5、【はな】38×17×3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応