HANMATEC製 安定化電源

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 出力電流(A)5(MAX) 注文コード73373408 品番HM305M【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9808,798
この商品は出力電流・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズ
電源スイッチと別に出力(OUTPUT)スイッチ付
内蔵ファン付き
衝突防止ロック機能(電流調整ボタン長押し)
高リップル・低ノイズ・高精度など複数の保護回路付き
高電圧・過電流・短絡保護回路付き

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 出力電流(A)5(MAX) 出力電圧(V)DC0〜30 寸法(mm)136×250×71 質量(g)1000 用途テスト・修理・実験・DIYなど多用途に 付属品取り扱い説明書・電源コード・測定用コード 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 型式HM305M 周波数(Hz)50/60 表示電圧:0.1V、電流:0.01A 入力電圧(V)AC100 ディスプレイ3桁LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする