PPM-16【ワケあり】 PPカードケースマグネット付 共栄プラスチック 73373417 PPM-16【ワケあり】 PPカードケースマグネット付 共栄プラスチック 73373417 PPM-16【ワケあり】 PPカードケースマグネット付 共栄プラスチック 73373417

PPカードケースマグネット付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA6判用 注文コード73373417 品番PPM-16【ワケあり】
在庫数量:残り549点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥199169
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

あったら便利!裏面にマグネットが付いたカードケースです。
・スチール製品・ホワイトボードに張り付いて使える便利なカードケースです。
・予定表・工程表・カレンダー・伝票etc. 入れにご使用ください。
・ご家庭で、事務所で活躍します。
・地球にやさしい環境対応のポリプロピレン製です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 その他日本製、マグネット付 クリア サイズA6判用 材質(本体)ポリプロピレン製 規格A6判 0.2mm厚(素材の厚さ) 寸法(縦×横)(mm)約110×159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする