フレクション 丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)12 注文コード73373798 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
部屋に馴染みやすいベーシックな円形。取っ手付きで持ちやすい形状。

容量(L)12 材質ポリプロピレン メタリックホワイト 形状丸型 質量(g)435 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×264×315 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 入数32 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする