フレクション 丸

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73373807 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
部屋に馴染みやすいベーシックな円形。取っ手付きで持ちやすい形状。

容量(L)12 材質ポリプロピレン パールショコラ 形状丸型 質量(g)435 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×264×315 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 入数32 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする