リス
リスの ゴミ箱
リスの ふた無しゴミ箱
フレクション 丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
18
注文コード
73373816
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
部屋に馴染みやすいベーシックな円形。取っ手付きで持ちやすい形状。
容量(L)
18
材質
ポリプロピレン
色
メタリックホワイト
形状
丸型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×302×350
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体