曜日別特売
【ワケあり】 金庫用アルミフレーム 日本アイ・エス・ケイ 73373871

【ワケあり】 金庫用アルミフレーム 日本アイ・エス・ケイ 73373871
【ワケあり】 金庫用アルミフレーム 日本アイ・エス・ケイ 73373871
【ワケあり】 金庫用アルミフレーム 日本アイ・エス・ケイ 73373871

金庫用アルミフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
73373871
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,840
販売価格(税別)アウトレット
¥32,980¥12,582

床下金庫用アルミフレーム
フローリング床への設置に適したアルミフレーム材

用途
床下金庫設置時に。King CROWN 床下金庫 フレーム アルミフレーム
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
内枠、外枠、蓋補強材、取手、ネジ等
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.1×62.1×2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする