リス
抗菌まな板 シンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73374123
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
長いサイズでシンクに置ける抗菌まな板!
スーパーロングタイプでシンク上に置くことができるから調理台が広く使えて便利!
両面使用も可能なので肉類と野菜など使い分けOK。
シンクサイズ、形状をお確かめください。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
480×280×12
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
加工
抗菌
耐熱温度(℃)
70