※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムシンプルミラー(くもり止めフィルム付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73375277 品番BB-329
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,575

曇り止めフィルムでお風呂でも曇らない鏡浴室などの湿気が多い場所に取り付けても曇りません。
効果は、浴室内の使用で約1年持続。薄型なので狭い浴室内もすっきり。

用途鏡用 仕様スリム・くもり止めフィルム付き 材質鏡:ガラス、フレーム・裏板:スチロール樹脂、取付板:ABS樹脂 寸法(mm)ミラー250×10×325、くもり止めフィルム150×1×200 質量(g)559 タイプミラー 取付け方法シリコンボンド・木ネジ・壁掛け

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73375277 BB-329 29440330 B00500 お風呂用 ミラー くもり止めフィルム付 LEC(レック) お風呂用 ミラー くもり止めフィルム付 LEC(レック) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする