H-452 レック シールはがし LEC(レック) 73376223 H-452 レック シールはがし LEC(レック) 73376223

レック シールはがし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73376223 品番H-452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥645
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁面でもタレにくいタイプなのでフックはがしに適しています。粘着シールや、下地を傷めずに手軽にはがせます。シールやフックをはがしたあとの汚れもキレイに取れます。

用途タイル・ガラス・ステンレス・化粧合板・陶器類・冷蔵庫などの金属塗装面・プリント合板などに貼った粘着シールやテープ、フックはがしに。 成分IPA・リモネン・パラフィンワックス・酢酸ブチル・LPG(液化石油ガス) 寸法(mm)Φ35×105H 質量(g)70 タイプ強力
注意
※用途以外には、使用しないでください。使用中、使用後はしばらく換気をよくしてください。皮膚に付いた場合は、水と石けんでよく洗ってください。そのまま放置しますと炎症を起こすことがあります。目に入った場合は、すぐに水で15分間洗眼し、医師の診断を受けてください。飲み込んだ場合は、水で口のなかをよく洗い、直ちに医師の診断を受けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73376223 H-452 29449947 H00512 強力シール&フックはがし LEC(レック) 強力シール&フックはがし LEC(レック) 1個(45mL) 609 税込670 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする