LEC(レック)
LEC(レック)の 掲示用品
LEC(レック)の 掲示用小物
LEC(レック)の フック
ステンレス5連フック(吸盤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73376257
品番
BB-091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
錆びに強く、丈夫で長持ちの18-8ステンレス製です。お風呂場や洗面所のタイルに吸盤で簡単に取り付けられます。フックは丈夫な2重構造。固定されていて動かないため、ひっかけやすく、取りやすいです。
耐荷重(kg)
0.5
用途
お風呂場や洗面所のタイルに
材質
本体:鋼板(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
20×10×30
質量(g)
23
タイプ
薄型小型
取付け方法
粘着テープ