S-295 アミ戸の激落ちくん LEC(レック) 73376573 S-295 アミ戸の激落ちくん LEC(レック) 73376573

アミ戸の激落ちくん

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73376573 品番 S-295
参考基準価格(税別)¥297 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす網戸用クリーナーです。窓枠の汚れも一緒に取ることができます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。クリーナーは取替え式。マジックテープ(R)なので、簡単に着脱できます。

商品タイプスペア 用途窓 ・ アミ戸のお掃除に。 材質クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロン 寸法(mm)80×180×15H 質量(g)10 シリーズ激落ちくん 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品はアミ戸用清掃具です。本来の用途以外には使用しないでください。※アミ戸に強く押し付けると、アミ戸がたわんだり、外れる場合がありますのでご注意ください。※表面加工しているアミ戸には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
自宅の網戸掃除
オール・パワフル 様 (サービス業)

軽くて使い勝手は良いが先端部分のロックが甘いのでくるくる回ってしまう野が弱点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする