L-1060 カラードコレクター ラストロ(岩崎工業) 73376738

カラードコレクター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73376738 品番L-1060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルカラーのゴミ箱(くず入れ)どんなお部屋にもマッチする円形のダストボックス。
表面は波々になっており、ナチュラルな素材感があります。

容量(L)5.5 材質ポリプロピレン 形状丸型 ブラウン サイズS 質量(g)276 寸法(直径Φ×高さH)(mm)195×230 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73376695
2020-05-19
用途:
事務所のごみ箱

使用していたごみ箱が、割れや汚れで使用が困難になったので購入しました。
色も落ち着いていますし、特に不満は有りません。
耐久性は、今後どのくらい使用できるかによりますが、ごみを捨てるだけなので長持ちするのではないかと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする