曜日別特売
5563 カサタテXチェンジ MR-BK 山崎実業 73377264

5563 カサタテXチェンジ MR-BK 山崎実業 73377264
5563 カサタテXチェンジ MR-BK 山崎実業 73377264
5563 カサタテXチェンジ MR-BK 山崎実業 73377264
5563 カサタテXチェンジ MR-BK 山崎実業 73377264

カサタテXチェンジ MR-BK

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.5×22.5×45
内容量1個注文コード73377264品番5563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
3,200

多彩なフォルムとデザインが人気の傘立て『X-change』スチールメッシュとロッドを使った多彩なフォルムとデザインの傘立て。
エントランスをスタイリッシュに演出。

材質本体:スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、口蓋・台座:ポリプロピレン、マット:合成ゴム形状丸型質量(g)約1300収納数約12本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.5×22.5×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377264
2023-05-14
用途: 事務所の来客用
豊和住設有限会社電気・ガス・熱供給・水道業

さっぱりしたデザインと、個人事業所に調度良い大きさで、邪魔にならなくていいと思います。ただ軽いため強風時は飛ばされる恐れがあるので、置き場所を考えるか、重りを入れておく必要ありです。

対象商品 : 73377273
2019-12-21
用途: 傘立て
サービス業

角形を購入して正解、玄関のコーナーに最適なサイズでした。
残念なのは平面に置くとガタ付きます。

1が参考にしています
対象商品 : 73377273
2019-04-11
用途: 玄関に置いてます。
その他業種

角型なので玄関の隅に収まりが良く
傘を6本立てていますが充分に余裕があります
10本くらいは立てられそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする