GC-S333 コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO 73377931

ネイビー 背面

GC-S333 コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO 73377931
GC-S333 コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO 73377931
GC-S333 コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO 73377931
GC-S333 コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO 73377931
GC-S333 コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO 73377931
GC-S333 コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO 73377931
GC-S333 コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO 73377931
GC-S333 コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO 73377931
GC-S333 コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO 73377931
GC-S333 コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO 73377931
GC-S333 コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO 73377931

コーデュラエアジョガー GC-S333

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)70~78
サイズS
内容量1枚注文コード73377931品番GC-S333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

腰や膝裏部分にパンチング生地を使用し通気性を向上。
腰回りにゆとりを持たせ、足元をスッキリとした動きやすさ抜群のシルエット。
摩擦強度に優れたCORDURA(R)ファブリックを使用した”ミニリップストップ”組織により、軽量で高度な耐久性を実現!
タテヨコに伸びる4-WAYストレッチ素材なのでストレスフリー。
優れた吸水速乾性。
マットな表面感としなやかな肌触りでありながらタフなワークシーンでも活躍間違いなし!

色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
70~78
ヒップ(cm)
106
裾幅(cm)
13
素材
ナイロン88%/ポリウレタン12%
ワタリ(cm)
31.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする