曜日別特売
GC-S358 アイスショートパンツ GC-S358 GRANCISCO 73378351

ブラック 正面

GC-S358 アイスショートパンツ GC-S358 GRANCISCO 73378351
GC-S358 アイスショートパンツ GC-S358 GRANCISCO 73378351
GC-S358 アイスショートパンツ GC-S358 GRANCISCO 73378351
GC-S358 アイスショートパンツ GC-S358 GRANCISCO 73378351
GC-S358 アイスショートパンツ GC-S358 GRANCISCO 73378351
GC-S358 アイスショートパンツ GC-S358 GRANCISCO 73378351
GC-S358 アイスショートパンツ GC-S358 GRANCISCO 73378351
GC-S358 アイスショートパンツ GC-S358 GRANCISCO 73378351
GC-S358 アイスショートパンツ GC-S358 GRANCISCO 73378351

アイスショートパンツ GC-S358

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
サイズ3L
ウエスト(cm)90
内容量1枚注文コード73378351品番GC-S358
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

熱伝導率の高いナイロンベースの”ひんやり冷感アイテム”
スマートにデザインされた驚きの収納力
高いストレッチ性能とゆとりのある”リラックスフィット”シルエットで身体の動きを優しくサポート。
オンでもオフでも活躍するワーク系 アイスショートパンツ

色
ブラック
サイズ
3L
股下(cm)
24
ウエスト(cm)
90
ヒップ(cm)
116
裾幅(cm)
27.5
素材
ナイロン80%/ポリウレタン20%
ワタリ(cm)
33.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする