曜日別特売
TW-A400 綿100%ジャケット TW-A400 TAKAYAWORKWEAR 73379139

3シルバー 正面

TW-A400 綿100%ジャケット TW-A400 TAKAYAWORKWEAR 73379139
TW-A400 綿100%ジャケット TW-A400 TAKAYAWORKWEAR 73379139
TW-A400 綿100%ジャケット TW-A400 TAKAYAWORKWEAR 73379139
TW-A400 綿100%ジャケット TW-A400 TAKAYAWORKWEAR 73379139
TW-A400 綿100%ジャケット TW-A400 TAKAYAWORKWEAR 73379139
TW-A400 綿100%ジャケット TW-A400 TAKAYAWORKWEAR 73379139
TW-A400 綿100%ジャケット TW-A400 TAKAYAWORKWEAR 73379139
TW-A400 綿100%ジャケット TW-A400 TAKAYAWORKWEAR 73379139
TW-A400 綿100%ジャケット TW-A400 TAKAYAWORKWEAR 73379139
TW-A400 綿100%ジャケット TW-A400 TAKAYAWORKWEAR 73379139
TW-A400 綿100%ジャケット TW-A400 TAKAYAWORKWEAR 73379139

綿100%ジャケット TW-A400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色シルバー
サイズ5L
内容量1枚注文コード73379139品番TW-A400
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

日清紡テキスタイルの加工技術により、快適に伸び快適に戻るストレッチ性を綿100%素材で実現!(日本製素材)
多彩なツールが収納できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュなデザイン。
レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。

色
シルバー
サイズ
5L
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
74
素材
綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする