TW-A412 綿100%カーゴパンツ TW-A412 TAKAYAWORKWEAR 73379279

3シルバー 背面

TW-A412 綿100%カーゴパンツ TW-A412 TAKAYAWORKWEAR 73379279
TW-A412 綿100%カーゴパンツ TW-A412 TAKAYAWORKWEAR 73379279
TW-A412 綿100%カーゴパンツ TW-A412 TAKAYAWORKWEAR 73379279
TW-A412 綿100%カーゴパンツ TW-A412 TAKAYAWORKWEAR 73379279
TW-A412 綿100%カーゴパンツ TW-A412 TAKAYAWORKWEAR 73379279
TW-A412 綿100%カーゴパンツ TW-A412 TAKAYAWORKWEAR 73379279
TW-A412 綿100%カーゴパンツ TW-A412 TAKAYAWORKWEAR 73379279
TW-A412 綿100%カーゴパンツ TW-A412 TAKAYAWORKWEAR 73379279
TW-A412 綿100%カーゴパンツ TW-A412 TAKAYAWORKWEAR 73379279

綿100%カーゴパンツ TW-A412

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色シルバー
サイズ3L
ウエスト(cm)95~107
内容量1枚注文コード73379279品番TW-A412
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

日清紡テキスタイルの加工技術により、快適に伸び快適に戻るストレッチ性を綿100%素材で実現!(日本製素材)
多彩なツールが収納できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュなデザイン。
レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。

色
シルバー
サイズ
3L
ウエスト(cm)
95~107
ヒップ(cm)
122
裾幅(cm)
22
股下(cm)
80
素材
綿100%
ワタリ(cm)
40.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする