オカモト
オカモトの 布テープ
エステライトテープ No.430カラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
73379512
品番
No.430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくいです。
巻き戻しが軽く、手切れ性が良いので作業効率がアップ。
耐水性に優れたポリエステル基材。
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
ポリエステル織布
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
3.92N/10mm
用途
重梱包用。各種色分用。
粘着力(N/10mm)
3.92
引張強度(N/10mm)
54.9
展開力(N/10mm)
0.98
テープタイプ
手で切れる