オカモト
オカモトの クラフトテープ
クラフトテープ 無包装ホワイト No.2240WC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
73379747
品番
No.2240WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
無包装で余分なゴミを削減。紙管が薄い省資源タイプです。
油性インクで文字が書けます。
色
白
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト紙
種類
ラミネートレスタイプ
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
3.20N/10mm
主な用途
梱包用
用途
軽〜中梱包用。
引張強度(N/10mm)
58
展開力(N/10mm)
0.64