曜日別特売
No.224 クラフトテープ ラミレス No.224 オカモト[安全靴・作業靴] 73379783

No.224 クラフトテープ ラミレス No.224 オカモト[安全靴・作業靴] 73379783
No.224 クラフトテープ ラミレス No.224 オカモト[安全靴・作業靴] 73379783

クラフトテープ ラミレス No.224

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1ケース(60巻)テープ幅(mm)38注文コード73379783品番No.224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
油性インクで文字が書けます。

用途軽~中梱包用。クリームテープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14基材クラフト紙種類ラミネートレスタイプ粘着剤合成ゴム系粘着力3.20N/10mm主な用途梱包用引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)0.64アズワン品番65-0450-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73379801
2021-03-09
用途: 梱包段ボール作成作業
個人のお客様

テープ貼り作業時のノリ具合が程よく、作業効率UPに貢献している。
金属製の刃がついているが、全く使用しないので
無駄になっている。処分の事も考えると、オプションにされては?と思います。
不要なユーザーも多いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73379783
2015-10-19
用途: 商品の仕分け作業
有限会社ユー企画

リピーターです。我が社にとって幅のサイズが38mmでとても使いやすく、ラミネートされていないので文字が書けるのが大変重宝しています。使用数が不規則なのでスポットで買っていますが、不規則でなければ定期的に買いたいぐらいです。なかなかの優れものですネ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする