JDE-340 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 73380256 JDE-340 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 73380256 JDE-340 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 73380256 JDE-340 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 73380256

真空断熱タンブラー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73380256 品番JDE-340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

魔法瓶構造のタンブラーステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造だから、保温・保冷力バツグンのタンブラーです。食器洗い乾燥機OK!

材質ステンレス鋼 容量(mL)340 トラスコ品番836-7994 ステンレス 質量(g)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×130 保冷効力(℃)7以下(1時間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73380274
2023-07-19
用途:
仕事終わりに冷たい飲み物何時までも飲み頃で。

冷たい飲み物何時までも飲み頃で、有り難く思います。外側にロ結もなく、拭き取りの手間もなく満足しています。

対象商品:
73380265
2022-09-16
用途:
飲み物全般に使っています。
株式会社新協サニコン 様

持ちやすくて 氷の持ちもよく 結露もないのでどんな飲み物にも重宝しています。

対象商品:
73380265
2020-07-21
用途:
作業時の水分補給

保冷の時間が長く 飲料水を注ぎ氷を入れておくと水滴も付かずかなり長い間キープします。出来れば 小さな飲み口が付いた蓋があると 埃が入らなくいいと思います。
割れなくて良いのですが 落すと 保冷が悪くなるように思います

対象商品:
73380274
2020-04-19
用途:
各種焼酎飲酒用
サービス業

一言で表すなら、番長タンブラーです。容量が充分過ぎて、ついつい飲み過ぎてしまいます。保温力も高く、氷が長持ちします。宅飲み、キャンプなど、いろいろなシーンで使っていきます。

対象商品:
73380265
2019-01-20
用途:
てがるに水分補給

専用ふたで昼まで暖かい・・・グレーのふたを注文したがシリコンの匂いがひどかった

対象商品:
73380274
2018-05-14
用途:
ビールの専用コップ
その他業種

言わずと知れた、サーモスのタンブラー、何もゆう事はありません。
600ML入れは最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする