オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の クラフトテープ
クラフトテープ No.2270
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
73380361
品番
No.2270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
重量が軽いため梱包作業が楽です。
色
クリーム
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
ポリエチレン+クラフト紙
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
3.20N/10mm
主な用途
梱包用
用途
軽〜中梱包用。
引張強度(N/10mm)
58
展開力(N/10mm)
0.65