JDI-300 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 73380737 JDI-300 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 73380737

真空断熱タンブラー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73380737 品番 JDI-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。

材質ステンレス鋼 容量(mL)300 質量(kg)0.1 ステンレス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×125 アズワン品番64-8567-58 保冷効力(℃)7以下(1時間)
注意
※食洗機非対応。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-30
用途:
飲料摂取
その他業種

予想以上に保温する。
夏場、夜中に入れた氷が朝解けてませんでした。
凄すぎる。どうなっているんでしょうか?信じられない性能!!

対象商品:
73380737
2024-04-03
用途:
休憩時のコーヒー
製造業

熱湯を注いでも外側は熱くならない。感動するほどです。
ポットからフィルターを通してお湯を注ぐのには高さがあるので、別形状をまた買います。

対象商品:
73380773
2023-11-21
用途:
家庭での水分補給に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり、保冷性能に定評が有る、サーモスの製品です。
氷が、なかなか溶けないし、表面が結露しません。

ボクのタンブラーデビューは、サーモスで間違いなかったです。

対象商品:
73380782
2022-07-25
用途:
飲み物
高栄美容室 様 (サービス業)

アイスでは、グラスに水滴がつかないこと、氷が長持ちすること。ホットでは、持ち手が熱くないこと、冷めないこと。いいことづくめのグラスです。

対象商品:
73380737
2022-04-29
用途:
ドリンクタイム
神戸音響工房 様

小さめで内容量は300CCいい製品です追加購入もありですね。

対象商品:
73380807
2022-01-22
用途:
ホットコーヒーの器として
建設業・工事業

今回で10個目の購入となります。ホットコーヒーの器として愛用しています。特に冬場は温度が下がりにくく、味わいながら飲むことができ満足しています。

対象商品:
73380782
2021-12-13
用途:
食事用のお茶のコップとして
サービス業

300ccのサイズも丁度良く、熱いお茶でもコップを持ったときに「熱っ」ってならなくていいです。

対象商品:
73380782
2021-08-16
用途:
作業の合間の休憩時
その他業種

実家の父親が使っていて良さそうだったのでネットで探していたが、モノタロウさんで取り扱いがあったので購入。2個でこの値段と保冷具合なのでとても満足して毎日使っています。冬でも暖かい飲み物で使えそうで、今から楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする