TAH-2200 ステンレスエアーポット THERMOS(サーモス) 73380938

ステンレスエアーポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード73380938品番TAH-2200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。
急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。
中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。

容量(L)2.2ステンレスブラックトラスコ品番836-7992質量(kg)1.8エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×25×27.5保温効力(℃)54以上(24時間)、69以上(10時間)保冷効力(℃)10以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73380938
2024-03-07
用途: 作業中の休憩時間に使用
県立塚山公園保存会サービス業

以前に購入したポットが損傷し、同一のポットを捜したが、御社での取扱いがなく、サーモスのエアーポットを購入しましたが、以前のポットと比較し保温性に優れており良好であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする