容量(L)おかず容器/0.4、ごはん容器/0.6(炊く前のお米の量/0.23)、スープ容器容量/0.3材質【保温容器】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/フタ:ポリプロピレン【おかず容器】本体・フタ:ポリプロピレン/パッキン:シリコン【ごはん容器】本体:ポリプロピレン/フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)【スープ容器】本体・フタ:ポリプロピレン/パッキン:シリコン/ハシ:PBT樹脂/ハシケース:ABS樹脂質量(kg)0.9エコマーク認定認定長さ(cm)(箸)19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×13.5×21保温効力(℃)68以上(6時間)エコマーク認定番号10 146 010