毛玉おとし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73381342 品番KO-01
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥499399

電池不要!薄型コンパクトサイズの毛玉とり携帯や収納に便利な軽量・コンパクトサイズの毛玉取り器。電池なしでOK!
メッシュ生地で毛玉を引っ掛け、絡め取ります。セーターなどの衣類はもちろん、じゅうたん、毛布、車のシートなどにも便利。

材質本体:ABS樹脂、ネット生地:合成繊維(ポリエステル) 寸法(mm)77×65×17 ピンク 質量(g)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする