KO-01 毛玉おとし サワフジ 73381358

毛玉おとし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73381358 品番KO-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池不要!薄型コンパクトサイズの毛玉とり携帯や収納に便利な軽量・コンパクトサイズの毛玉取り器。電池なしでOK!
メッシュ生地で毛玉を引っ掛け、絡め取ります。衣類はもちろん、じゅうたん、毛布、車のシートなど、毛玉のできやすい生地に。

材質本体:ABS樹脂、ネット生地:合成繊維(ポリエステル) 寸法(mm)77×65×17 グリーン 質量(g)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする