サワフジ
サワフジの 掃除用具
サワフジの ブラシ
サワフジの 衣類用ブラシ
クリーンブラシミラー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73381376
品番
CLB-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
携帯に便利なホコリ取りコンパクトな洋服ブラシ。便利な鏡付き。衣類に付いた糸くず、フケ、髪の毛、その他のホコリ取りに。スエード、ジャージ、などの埃が付きやすい生地に効果的。
材質
本体:ABS樹脂、布:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
35
使用時寸法(mm)
185×38×15
折りたたみ寸法(mm)
100×38×15
繰り返し・詰め替え
対応