CLB-71 クリーンブラシスリム毛ブラシ付 サワフジ 73381385

CLB-71 クリーンブラシスリム毛ブラシ付 サワフジ 73381385
CLB-71 クリーンブラシスリム毛ブラシ付 サワフジ 73381385
CLB-71 クリーンブラシスリム毛ブラシ付 サワフジ 73381385
CLB-71 クリーンブラシスリム毛ブラシ付 サワフジ 73381385
CLB-71 クリーンブラシスリム毛ブラシ付 サワフジ 73381385

クリーンブラシスリム毛ブラシ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73381385品番CLB-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ簡単で美しい仕上がりの2WAY洋服ブラシ。豚毛ブラシと布ブラシの2WAYタイプで、しっかりとゴミを掃ける。
ブラシ下部のハンドル部に矢印が付いているので、同方向に軽くひと掃き。

材質本体:ABS樹脂、布:ポリエステル、毛:豚毛寸法(mm)245×48×38ブルー質量(g)93繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73381385
2022-02-02
用途: 衣類の清掃?
製造業

家は犬がいるので衣類に毛が付きますがこれ一本で綺麗に取れます。サッとブラシ側で落とした後、仕上げにエチケットブラシ側で仕上げます。かなり綺麗になったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする