エキスパートハンガー極太43

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73381586 品番EXGB-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極太バー採用で掛けジワ、型くずれ防止!極太バー採用でスーツ・スラックスを美しく保つ。バーの幅は30mmと太く、長時間ズボンを掛けた時に生じる折りジワがつかない。
滑り止め加工のバーでスラックスの滑り落ちを防ぐ。

材質本体、ホルダー:PP、バー:塩化ビニル樹脂、フック:スチール、肩パット:PE 寸法(mm)430×265×46 ブラック 質量(g)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73381586 EXGB-43 31291358 EXGB-43 エキスパートハンガー極太43 サワフジ エキスパートハンガー極太43 サワフジ 1セット(60個) 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました
73381586 EXGB-43 06142861 - エキスパート極太 43cm ブラック サワフジ エキスパート極太 43cm ブラック サワフジ 1個 819 税込901 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする