OPPテープ No.353

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50巻) 注文コード 73381883 品番 No.353
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.063 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 用途中〜重梱包用。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6 引張強度(N/10mm)47 展開力(N/10mm)1.27 特性耐候性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73381856
2021-10-30
用途:
段ボール梱包
有限会社プラス 様 (製造業)

強度はよく使い勝手もいいです。色がもう少し薄ければ最高です

対象商品:
73381847
2016-10-26
用途:
梱包作業時
株式会社ビッテ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さすがに看板を背負っているので間違いありません。しっかりキッチリ梱包する時に使用しています。

対象商品:
73381883
2016-02-10
用途:
段ボール箱の梱包
農・林・水産業

粘着力も良く、少し重い荷物の梱包なので信頼して使用しています。

対象商品:
73381856
2017-09-22
用途:
梱包するとき
株式会社兄弟商事 様 (卸売・小売業)

粘着質もうちょっと上げったらいいと思います、ちょっと薄いです

対象商品:
73381847
2013-12-13
用途:
ネット販売の発送品の梱包
ltd-shop 様

以前より使用していて、程良い厚みと使い易さが気に入っています。

対象商品:
73381847
2015-08-21
用途:
梱包用

いつも3Mの100m巻きを同じくらいの価格で買っていたのでよく見なかったのが悪いのですが、50m巻きでした。テープの剥がれもスムーズでなく、粘着の具合も気泡が入っていて良い商品ではないです。
今まで3Mを使っていたので次は他店で買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする