オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の OPPテープ
シンセロ No.302
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200巻)
注文コード
73381953
品番
No.302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
手で切れますので作業効率がアップします。
変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。
水に強いタイプです。
色
透明
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
35
テープ厚さ(mm)
0.045
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
用途
軽包装用。
タイプ
テープのみ(手で切れる)
伸度(%)
56
主な用途
梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
5.9
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))
42
引張強度(N/10mm)
16.8
特性
耐候性
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可