スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
ストローホッパーキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73382286
品番
PSHC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
フタ・本体・ストロー吸い口・ストロー止具・プッシュボタン:ポリプロピレン、フタパッキン・ゴムリング・リングパッキン・チューブ:シリコーン、ストロー:ポリエチレン、スプリング:ステンレス鋼、ピン:真ちゅう
色
スカイブルー
質量(g)
20(本体20、取付用ストロー2本分5)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×160