オカモト
オカモトの 養生テープ
PEクロス 引越し用仮止めテープ OD-007
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
73382522
品番
OD-007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
手で簡単に切れます。
色
ライトブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
ポリエチレン/ポリエステル織布
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.18N/10mm
用途
引越し用仮止め。
主な用途
引越し仮止め用
粘着力(N/10mm)
3.18
引張強度(N/10mm)
34
展開力(N/10mm)
1.7