コズエ カン L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73383388 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

本物のような木目の美しさで、重厚感ある空間を演出するごみ箱本物のような木目の美しさで、重厚感ある空間を演出するごみ箱。
ナチュラルな空間になじむベージュ色。プラスチック製だから、汚れ・水に強く、お手入れも簡単です。

容量(L)9.5 材質ポリプロピレン ベージュ 形状丸型 質量(g)420 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×300 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
事務
製造業

底から3センチほど上がったところから木目模様が始まっているので変な感じ。上からのぞき込むと底は木目がなくベージュ一色なので袋をひかないと安っぽい感じ。値段が上がってもいいから底も含め全体に木目模様があればと思う。

対象商品:
73383388
2026-02-13
用途:
トイレのペーパータオルを捨てるのに使用
Le Ciel Bleu. 様 (サービス業)

お値段も安くそんなに安っぽくなくて良かったです。出来ればもっと色々な色があれば嬉しかったです。

対象商品:
73383388
2022-06-09
用途:
事務所のゴミ箱
その他業種

木目がナチュラルでかわいいです。色もきれいなので、事務所内が明るくなりました。お値段も安くて、購入してとてもよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする