MG90 LED充電式ハンドライト 明るさ800Lm モノタロウ 73385637 MG90 LED充電式ハンドライト 明るさ800Lm モノタロウ 73385637 MG90 LED充電式ハンドライト 明るさ800Lm モノタロウ 73385637 MG90 LED充電式ハンドライト 明るさ800Lm モノタロウ 73385637 MG90 LED充電式ハンドライト 明るさ800Lm モノタロウ 73385637 MG90 LED充電式ハンドライト 明るさ800Lm モノタロウ 73385637

LED充電式ハンドライト 明るさ800Lm

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73385637 品番MG90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

明るさを100Lm、300Lm、800Lmの3種類に調整でき、ズーム調整も出来るLEDハンドライトです。

使用電池充電池(2600mAh) 電球の種類CREE XM-L2 U2 材質(本体)アルミニウム合金 色(本体) 用途製造ライン、工事現場での点検作業に 付属品USBケーブル、ストラップ(本体付属) 照光方式フォーカス 本体質量(g)約190(電池含む) 全光束(Lm)弱:100/中:300/強:800 光源LED 点灯方式弱/中/強/点滅/SOS 光源色 充電時間(時間)約5 耐水性IPX4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 照射角10° 照射距離(m)178 寸法(外径×高さ)(mm)28(持手部)37(先端部)×151 連続点灯時間(時間)弱:8/中:2.5/強:2
取扱説明書:(6.4MB)
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※充電池の交換は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73385637
2020-11-20
用途:
夜のウォーキング
サービス業

初めての充電式ですが、思った以上に使えると思います。
理由は、大きさ、重さです。
比較的小さくて軽くて明るい。
持って歩くにはちょうどいいです。

対象商品:
73385637
2020-04-17
用途:
機器メンテナンス
建設業・工事業

大きすぎず、重すぎず、作業着のどのポケットに収まるのでとても便利!明るさも弱から始まり3段階で強くなるので、暗い場所での適正光量を選定しやすい!充電も長持ちするので手放せない道具の1つです!!

対象商品:
73385637
2019-11-03
用途:
夜間の現場確認作業
その他業種

フォーカスコントロール付きとのことで購入しました。今まで使っていた他社製品に比べると、集光時の光の強さに改善が必要かと思います。明るさには満足です。

対象商品:
73385637
2020-01-24
用途:
機械メンテナンス
製造業

3段階に調整出来るし、明るくて作業し易くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
73385637
2019-07-13
用途:
工事現場
建設業・工事業

値段なりの明るさはあると思います。何度か落下させてしまったが、故障していないので、耐久性はあると思う。

充電はスマホと同じ(マイクロUSB-B)ため便利。

改善要望
スイッチを押すと弱→中→強の順に明るさを変更できるが、強→中→弱のほうが使い勝手が良い

対象商品:
73385637
2019-06-27
用途:
朝の散歩時や仕事で暗いとき
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

充電式で明るいので役立ってますが、手袋をしていたら。プッシュスイッチがどこにあるかわかりません。お尻にしてもらえればグッドです。

対象商品:
73385637
2018-10-09
用途:
居酒屋行帰りの照明
農・林・水産業

三段階切り替え出来てとても省エネ 充電にパソコン使用で良いようでどうか。

対象商品:
73385637
2020-10-06
用途:
暗所にある設備機器の点検

とても明るいのは評価します。
しかし、使っていると持ち手のストラップが付いている部分が緩んできます。
緩んでくると点いていたのが突然消える、ボタン押しても反応しない、という事態が起こり当初、製品の故障と思って修理に出す寸前でした。
緩むと中の電池との接触が悪くなるから、こういう症状が出るものと思います。
この構造が改善点なので★3つとします。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする