画像準備中

透視式 サイトグラス GEDS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73385734 品番 GEDS
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)140 寸法H(mm)約108 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT)式 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガラスは消耗品ですので、定期的に点検の上お取替えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする