画像準備中

ボール式 サイトグラス GEBDF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73385865 品番 GEBDF
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。
小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。
リングタイプなので流量の減少が起きません。
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 形状フランジ形(JIS10K-RF) 材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 寸法L(mm)200 寸法H(mm)約116 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガラスは消耗品ですので、定期的に点検の上お取替えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする