貼り付けプッシュスイッチ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプイルミネーションに連動し点灯(白) 付属品両面テープ 注文コード73388647 品番3225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はタイプ・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。
20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。
ラバーコーティングボタン採用
純正インパネ照明に連動してマークが照光

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13 用途電装品のON-OFFに。 付属品両面テープ タイプイルミネーションに連動し点灯(白) 種類プッシュスイッチ スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 発光色ホワイト コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
注意
※本製品の接続には必ず細線を使用してください。
※防水仕様ではありません。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
車のメンテナンス
MIZUMOTO 様

以前購入、配線も簡単で気に入っています。
貼り付けタイプなので何処にでもつけられる。

対象商品:
73388622
2024-08-15
用途:
ミラーモニターのON/OFF
サービス業

設置から1カ月問題なく使用しています。安価で機能もシンプルイズベストでした。

対象商品:
73388622
2024-01-19
用途:
高枝バリカンの改造
宗教法人真楽寺 様

高枝バリカンのスイッチは手元にしかなく、梯子の上で手前の作業をするときとても使いにくい。そこで、スイッチ回路にリレーを入れて前方のバリカン近くにもスイッチをつけるととても使いやすくなる。
このスイッチは、探した中で最も小型で薄い。どこにでも取り付けることができる。リレー回路の一次側のON-OFFだから容量は必要ない。
このスイッチはこの大きさで、ON状態を保持することができる。できれば、押した時だけONのスイッチを作ってほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
73388622
2023-10-02
用途:
機器修理作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
73388622
2022-09-21
用途:
とても便利なものです

コストパフォーマンスも最高です。こういう商品を探していました。車内灯のスイッチに使用しています。

対象商品:
73388622
2022-02-08
用途:
ナビの車速パルスカット
自動車・二輪車・自転車関連業

走行中車速信号でTVが映らなくなるのでキルスイッチとして使用。純正の穴にはめるタイプですとメーカー車種ごとに種類があるのでペタっと貼れるこのタイプが一番汎用性があって便利です。またコスパも良いので何度もリピしてます。

対象商品:
73388622
2022-05-12
用途:
車載モニターの切り替えスイッチとして
その他業種

車載モニターをバックカメラ以外の2つのカメラで利用する際、手動で切り替えするためのスイッチとして利用しました。
軽く触るだけだと切り替わらないことがありますが、別に硬いわけではないので特に問題はありません。

対象商品:
73388622
2021-12-13
用途:
追加スイッチ
運輸・通信業

ルームランプのスイッチが壊れてしまったので頼みました
シールつきでスイッチ自体もしっかりとした作りで、大きさもちょうど良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする