※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過度(μm)40 注文コード73388939 品番AW30-N02BG-7J-40-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はろ過度など2種類から選べます 他の種類を見る
取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類NPT 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンガイド1/4 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする