超強力両面テープ 透明

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73388945 品番 3930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。

形状 サイズ75mm×140mm テープ長さ(m)0.14 用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。 透明 テープ幅(mm)75 テープ厚さ(mm)1 使用可能温度範囲-20〜200℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73388945
2026-03-27
用途:
自家用車のカーナビカメラ固定
その他業種

カーナビカメラが故障したので中古ショップで完動品を購入し、
交換時に固定するために使用。
耐熱特性も良く、粘着性も高く申し分ありませんでした。

2025-07-05
用途:
窓際のPOP固定
株式会社アップライト 様 (飲食業)

耐久温度が200℃なので、西日があたり高温になる窓ガラスに貼ったPOPが落ちないで助かっています。通常の両面テープでは熱ではがれやすいのので張り替えて使ってます。

対象商品:
73388927
2023-08-14
用途:
色々な用途に
有限会社魚利 様

安物は剥がした時に糊が残ってしまい綺麗にするのに大変です
これなら安心して使えます

対象商品:
73388945
2022-10-13
用途:
バイクのETCアンテナ取り付け時
製造業

バイクにETCアンテナを取付け時に使用しました。
色が透明なので目立たなくてとても良いです。
粘着力もかなり強力です。

対象商品:
73388945
2022-10-12
用途:
自動車電工作業
自動車・二輪車・自転車関連業

透明と言うのが良い!
勿論、ブランド的にも良い!
価格も嬉しい!

対象商品:
73388945
2022-10-20
用途:
科学の実験
国立大学法人秋田大学 様 (教育・研究機関)

科学の実験のために、購入しました。本当に超強力です。

対象商品:
73388945
2022-05-05
用途:
金属でも屋外でもOK!
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでエーモン社が1枚売りで同じものを売っていますがその市販価格は最近値上げして約350〜400円程です。ですからモノタロウで買った方がお得です。
この強力両面テープの上手な使い方は1枚売りの方の商品を購入し、あらかじめカッターやシール用ハサミで2センチ×5ミリサイズにカットして使います。薄い緑色の裏テープを先にはがし固定する部品に貼ってから残りの裏紙テープをはがして接着するようにします。接着する面はアルコール等でよく脱脂して気温が25度以上で使います。家具に物を接着する場合では剥がす場合では家具表面の化粧木目が一緒にはがれる場合があるので注意が必要←そのくらい強力です。屋外で使う場合もよく脱脂して接着面を十分配慮(カットしたテープを力が掛かる要所の何カ所かに分けて貼る)して使えば案外長持ちします。

対象商品:
73388927
2022-05-26
用途:
テープ跡が透けて見えないようにするため
佐々木電気工事店 様 (建設業・工事業)

テープ跡が透けて見えないようにするため、透明タイプの超強力両面テープはとても使いやすいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする