曜日別特売
- TKGスタッキング ガラ入れ TKG 73389024

 

- TKGスタッキング ガラ入れ TKG 73389024
- TKGスタッキング ガラ入れ TKG 73389024

TKGスタッキング ガラ入れ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個容量(L)0.56TKG品番9-0704-1208注文コード73389024品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

和に合うデザイン性で、トライタン樹脂を採用、落としても割れにくく、とても丈夫
口が広いのでお手入れが簡単

用途スタッキングして収納ができるので、バックヤードの省スペース化に活用できます。材質トライタン容量(L)0.56直径(Φmm)105高さ(mm)105耐熱温度(℃)110TKG品番9-0704-1208TKG品番(2017)6-1933-2006
注意
※ガラ入れ以外の用途には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※柑橘類の皮に含まれる成分の影響で変質する事があります。
※使用後は食用洗剤で汚れを洗い落して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする